OMRON - OMRF3SG4SRA136025 BARRIERA FOTOELETTRICA DI SICUREZZA F3SG - F3SG4SRA136025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza campo di protezione - 1360 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP/NPN
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Altezza del sensore - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4549734516044
Codice prodotto
OMRF3SG4SRA136025
Cod. produttore
F3SG4SRA136025
Produttore
OMR
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza campo di protezione:
1360 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:
PNP/NPN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Altezza del sensore:
38 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
300 mA
Portata del campo di protezione:
20 m
Risoluzione della tenda luminosa:
20 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...28.8 V
Lunghezza d'onda del sensore:
870 nm
Lunghezza del sensore:
1360 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
A cascata:
sì
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Con funzione muting:
sì
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
2
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Dissolvenza possibile:
sì
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
sì
Larghezza del sensore:
32 mm
Capacità di rilevazione per provini:
25 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente e ricevitore
Temperatura ambiente:
-30...55 °C
Override possibile:
sì
Tempo di reazione:
13 ms
Risoluzione ridotta:
sì
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
24 V
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Con codifica raggio:
sì
Con blocco del riavvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (NEMA):
Altro