pagina iniziale

OMRON - OMRF3SG4SRA056045 BARRIERA FOTOELETTRICA DI SICUREZZA, F3S - F3SG4SRA056045

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRF3SG4SRA056045 BARRIERA FOTOELETTRICA DI SICUREZZA, F3S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza campo di protezione - 560 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP/NPN

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Altezza del sensore - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734516174

Codice prodotto

OMRF3SG4SRA056045

Cod. produttore

F3SG4SRA056045

Produttore

OMR

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza campo di protezione:

560 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP/NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Altezza del sensore:

38 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

300 mA

Portata del campo di protezione:

20 m

Risoluzione della tenda luminosa:

40 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

19.2...28.8 V

Lunghezza d'onda del sensore:

870 nm

Lunghezza del sensore:

560 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

A cascata:

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Con funzione muting:

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Dissolvenza possibile:

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

Larghezza del sensore:

32 mm

Capacità di rilevazione per provini:

45 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

-30...55 °C

Override possibile:

Tempo di reazione:

8 ms

Risoluzione ridotta:

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Con codifica raggio:

Con blocco del riavvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Barriera fotoelettrica di sicurezza, F3SG-SRA Advanced, tipo 4, risoluzione 45 mm, portata da 0,3 a 20,0 m, altezza 560 mm, PNP/NPN