pagina iniziale

OMRON - OMRF39JD10A ACCESS. F3SJA, CAVI RXETX, M12 A FILI, 1 - F39JD10A

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRF39JD10A ACCESS. F3SJA, CAVI RXETX, M12 A FILI, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4548583097124

Codice prodotto

OMRF39JD10A

Cod. produttore

F39JD10A

Produttore

OMR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

10 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

-8888 V

Corrente nominale In:

-8888 A

Coppia cavi per collegamento barriere F3SJA, da connettore M12 a fili liberi, 10m