pagina iniziale

OMRON - OMREJ1NTC4AQQ-22593 TERMOREGOLA- 4ZONE.INGRUNIV.USC.LOGICHE - EJ1NTC4AQQ-22593

OMRON
copiacopia
OMRON - OMREJ1NTC4AQQ-22593 TERMOREGOLA- 4ZONE.INGRUNIV.USC.LOGICHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648235297

Codice prodotto

OMREJ1NTC4AQQ-22593

Cod. produttore

EJ1NTC4AQQ-22593

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

21.6...26.4 V

Numero di circuiti di misura:

1

Salvataggio errori possibile:

no

Reset esterno possibile:

no

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Larghezza:

31 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

109 mm

4 canali, risc o raffredd, ingresso universale, 4 uscite 12Vc.c.,RS485,term. una vite