OMRON - OMREJ1NTC2AQNHB-225 TERMOREGOLA- 2ZONE.INGRUNIV.USC.LOGICHE - EJ1NTC2AQNHB-225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4547648235310
Codice prodotto
OMREJ1NTC2AQNHB-225
Cod. produttore
EJ1NTC2AQNHB-225
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
21.6...26.4 V
Numero di circuiti di misura:
1
Salvataggio errori possibile:
no
Reset esterno possibile:
no
Campo di misura della temperatura:
-200...2300 °C
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Larghezza:
31 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
109 mm