OMRON - OMREESX673R-2329280 SENSORE EESX, FORCELLA 5 MM, NPN, SALDAR - EESX673R-2329280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione min. oggetto - 0.8 mm
Profondità forca - 9 mm
Larghezza forca - 5 mm
Distanza di commutazione nominale - 5 mm
Max. distanza di commutazione - 5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4536854402357
Codice prodotto
OMREESX673R-2329280
Cod. produttore
EESX673R-2329280
Produttore
OMR
Dimensione min. oggetto:
0.8 mm
Profondità forca:
9 mm
Larghezza forca:
5 mm
Distanza di commutazione nominale:
5 mm
Max. distanza di commutazione:
5 mm
Corrente d'uscita max.:
50 mA
Con funzione tempo:
no
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Procedura di impostazione:
Altro
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
13.4 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
12.8 mm
Lunghezza del sensore:
22.2 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
-8888 mA
Distanza del riflettore min.:
-8888 mm
Tempo di reazione:
0.17 ms
Portata del campo di protezione:
-8888 m
Frequenza di commutazione:
3000 Hz
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
1
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
-8888 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Messaggio di pre-guasto:
no
Classe di protezione laser:
Senza
Lunghezza d'onda del sensore:
940 nm
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Punto luce:
-8888 mm²
Numero AWG:
24
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Con blocco del riavvio:
no
Grado di protezione (IP):
IP50
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
4.5...26.4 V