pagina iniziale

OMRON - OMREE1003-2-1545810 SENSORE- CONNETTORI CON CAVO PER FOTOMIC - EE1003-2-1545810

OMRON
copiacopia
OMRON - OMREE1003-2-1545810 SENSORE- CONNETTORI CON CAVO PER FOTOMIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 1 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536854886485

Codice prodotto

OMREE1003-2-1545810

Cod. produttore

EE1003-2-1545810

Produttore

OMR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

1 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Resistenza di contatto:

20 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...60 °C

Connettori con cavo per fotomicrosensori 2m