pagina iniziale

OMRON - OMRE6CPAG5CC2562M-1 ENCODER E6CP-A, DIA.50MM, 256 IMP, 2M+CO - E6CPAG5CC2562M-1

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Generatore di valore assoluto

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Numero max. di impulsi - 256

  • Principio di misura fisico - Ottico

  • Uscite segnali dell'encoder rotativo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854588532

Codice prodotto

OMRE6CPAG5CC2562M-1

Cod. produttore

E6CPAG5CC2562M-1

Produttore

OMR

Tipologia:

Generatore di valore assoluto

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Numero max. di impulsi:

256

Principio di misura fisico:

Ottico

Uscite segnali dell'encoder rotativo:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Numero di passi per giro:

256...256

Numero di giri:

1000...1000

Diametro dell'albero:

5.98...5.992 mm

Standard per interfacce:

Altro

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP50

Dimensione di costruzione:

50 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di impulsi per giro:

5000...5000

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Encoder assoluto E6CP-A, diam. 50 mm, risoluzione 256 imp/giro, plastica, 12-24 Vc.c., NPN, cavo 2 m con connettore per H8PS