pagina iniziale

OMRON - OMRE6C3CWZ5GH500PR2 ENCODER- INCREM. PER CARICHI GRAVOSI DIA - E6C3CWZ5GH500PR2

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE6C3CWZ5GH500PR2 ENCODER- INCREM. PER CARICHI GRAVOSI DIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Encoder incrementale

  • Principio di misura fisico - Ottico

  • Numero max. di impulsi - 500

  • Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B+0

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854871351

Codice prodotto

OMRE6C3CWZ5GH500PR2

Cod. produttore

E6C3CWZ5GH500PR2

Produttore

OMR

Tipologia:

Encoder incrementale

Principio di misura fisico:

Ottico

Numero max. di impulsi:

500

Uscite segnali dell'encoder rotativo:

A+B+0

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Dimensione di costruzione:

50 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Standard per interfacce:

Altro

Numero di giri:

5000...5000

Numero di passi per giro:

500...500

Numero di impulsi per giro:

125000...125000

Diametro dell'albero:

7.982...8 mm

Programmabile:

no

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Increm. per carichi gravi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ NPN/PNP risol. 500 imp./giro cavo 2 m