pagina iniziale

OMRON - OMRE6C3CWZ5G-143732 ENCODER- INCREMENTALE DIAM 50MM. ALBERO - E6C3CWZ5G-143732

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE6C3CWZ5G-143732 ENCODER- INCREMENTALE DIAM 50MM. ALBERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Encoder incrementale

  • Principio di misura fisico - Ottico

  • Numero max. di impulsi - 3600

  • Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B+0

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854871344

Codice prodotto

OMRE6C3CWZ5G-143732

Cod. produttore

E6C3CWZ5G-143732

Produttore

OMR

Tipologia:

Encoder incrementale

Principio di misura fisico:

Ottico

Numero max. di impulsi:

3600

Uscite segnali dell'encoder rotativo:

A+B+0

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Dimensione di costruzione:

50 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Standard per interfacce:

Altro

Numero di giri:

5000...5000

Numero di passi per giro:

3600...3600

Numero di impulsi per giro:

125000...125000

Diametro dell'albero:

7...8 mm

Programmabile:

no

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Incrementale diam 50mm, albero 8mm, 360 impulsi giro, canale A+B+Z 12. 24Vc.c., uscita complemetare,