pagina iniziale

OMRON - OMRE6C3AG5C360PR2M- ENCODER- ASS.DIA.50MM 12-24V RIS.360 2M - E6C3AG5C360PR2M-

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE6C3AG5C360PR2M- ENCODER- ASS.DIA.50MM 12-24V RIS.360 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Generatore di valore assoluto

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Numero max. di impulsi - 360

  • Principio di misura fisico - Ottico

  • Uscite segnali dell'encoder rotativo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854870965

Codice prodotto

OMRE6C3AG5C360PR2M-

Cod. produttore

E6C3AG5C360PR2M-

Produttore

OMR

Tipologia:

Generatore di valore assoluto

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Numero max. di impulsi:

360

Principio di misura fisico:

Ottico

Uscite segnali dell'encoder rotativo:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di passi per giro:

360...360

Numero di giri:

5000...5000

Diametro dell'albero:

7.982...8 mm

Standard per interfacce:

Altro

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Dimensione di costruzione:

50 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di impulsi per giro:

20000...20000

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Grigio NPN risoluzione 360 cavo 2 m