OMRON - OMRE6C3AG5B360PR2M- ENCODER- ASS.DIA.50MM 12-24V RIS.360 2M - E6C3AG5B360PR2M-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Generatore di valore assoluto
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa
Numero max. di impulsi - 360
Principio di misura fisico - Ottico
Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B
Confezione
1 PZ
EAN
4536854871207
Codice prodotto
OMRE6C3AG5B360PR2M-
Cod. produttore
E6C3AG5B360PR2M-
Produttore
OMR
Tipologia:
Generatore di valore assoluto
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Onda completa
Numero max. di impulsi:
360
Principio di misura fisico:
Ottico
Uscite segnali dell'encoder rotativo:
A+B
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di passi per giro:
360...360
Numero di giri:
5000...5000
Diametro dell'albero:
7...8 mm
Standard per interfacce:
Altro
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Dimensione di costruzione:
50 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di impulsi per giro:
20000...20000
Esecuzione del percorso di trasmissione:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (NEMA):
Altro