pagina iniziale

OMRON - OMRE6C2CWZ6C-257267 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 5-24 V - E6C2CWZ6C-257267

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE6C2CWZ6C-257267 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 5-24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Encoder incrementale

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Numero max. di impulsi - 2000

  • Principio di misura fisico - Ottico

  • Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B+0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648528238

Codice prodotto

OMRE6C2CWZ6C-257267

Cod. produttore

E6C2CWZ6C-257267

Produttore

OMR

Tipologia:

Encoder incrementale

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Numero max. di impulsi:

2000

Principio di misura fisico:

Ottico

Uscite segnali dell'encoder rotativo:

A+B+0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di passi per giro:

2000...2000

Numero di giri:

0...6000

Diametro dell'albero:

5.979...6 mm

Standard per interfacce:

Altro

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP64

Dimensione di costruzione:

50 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di impulsi per giro:

2000...2000

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Rame

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m