OMRON - OMRE6C2CWZ6C-257259 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 5-24 V - E6C2CWZ6C-257259

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa
Numero max. di impulsi - 360
Principio di misura fisico - Ottico
Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B+0
Confezione
1 PZ
EAN
4536853371036
Codice prodotto
OMRE6C2CWZ6C-257259
Cod. produttore
E6C2CWZ6C-257259
Produttore
OMR
Tipologia:
Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Onda completa
Numero max. di impulsi:
360
Principio di misura fisico:
Ottico
Uscite segnali dell'encoder rotativo:
A+B+0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di passi per giro:
360...360
Numero di giri:
0...6000
Diametro dell'albero:
5.979...6 mm
Standard per interfacce:
Altro
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP64
Dimensione di costruzione:
50 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di impulsi per giro:
360...360
Esecuzione del percorso di trasmissione:
Rame
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (NEMA):
Altro