OMRON - OMRE6C2CWZ5B-257309 ENCODER E6C2-C, DIA 50 MM, 1000 IM, PNP, - E6C2CWZ5B-257309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa
Numero max. di impulsi - 1000
Principio di misura fisico - Ottico
Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B+0
Confezione
1 PZ
EAN
4536853371531
Codice prodotto
OMRE6C2CWZ5B-257309
Cod. produttore
E6C2CWZ5B-257309
Produttore
OMR
Tipologia:
Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Onda completa
Numero max. di impulsi:
1000
Principio di misura fisico:
Ottico
Uscite segnali dell'encoder rotativo:
A+B+0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di passi per giro:
1000...1000
Numero di giri:
6000...6000
Diametro dell'albero:
5.979...6 mm
Standard per interfacce:
Altro
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP64
Dimensione di costruzione:
50 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di impulsi per giro:
1000...1000
Esecuzione del percorso di trasmissione:
Rame
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (NEMA):
Altro