pagina iniziale

OMRON - OMRE6C2CWZ1X-257319 ENCODER- INCR.DIA.50MM 5V 1000IMP/G CAV5 - E6C2CWZ1X-257319

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE6C2CWZ1X-257319 ENCODER- INCR.DIA.50MM 5V 1000IMP/G CAV5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Encoder incrementale

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Numero max. di impulsi - 1000

  • Principio di misura fisico - Ottico

  • Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B+0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648528856

Codice prodotto

OMRE6C2CWZ1X-257319

Cod. produttore

E6C2CWZ1X-257319

Produttore

OMR

Tipologia:

Encoder incrementale

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Numero max. di impulsi:

1000

Principio di misura fisico:

Ottico

Uscite segnali dell'encoder rotativo:

A+B+0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di passi per giro:

1000...1000

Numero di giri:

6000...6000

Diametro dell'albero:

5.979...6 mm

Standard per interfacce:

Altro

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP64

Dimensione di costruzione:

50 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di impulsi per giro:

1000...1000

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Rame

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Incrementali diam. 50 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 5 m