pagina iniziale

OMRON - OMRE6B2CWZ6C-236011 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 5 VC.C - E6B2CWZ6C-236011

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE6B2CWZ6C-236011 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 50 MM 5 VC.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Encoder incrementale

  • Principio di misura fisico - Ottico

  • Numero max. di impulsi - 500

  • Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B+0

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853368777

Codice prodotto

OMRE6B2CWZ6C-236011

Cod. produttore

E6B2CWZ6C-236011

Produttore

OMR

Tipologia:

Encoder incrementale

Principio di misura fisico:

Ottico

Numero max. di impulsi:

500

Uscite segnali dell'encoder rotativo:

A+B+0

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Dimensione di costruzione:

40 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Standard per interfacce:

Altro

Numero di giri:

6000...6000

Numero di passi per giro:

500...500

Numero di impulsi per giro:

100000...100000

Diametro dell'albero:

5...6 mm

Programmabile:

no

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP50

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Incrementali diam. 50 mm 5 V cc canali ABZ NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m