OMRON - OMRE6B2CWZ1X1000PR2 ENCODER- E6B2CWZ1X10002M - E6B2CWZ1X1000PR2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa
Numero max. di impulsi - 1000
Principio di misura fisico - Ottico
Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B+0
Confezione
1 PZ
EAN
4547648295642
Codice prodotto
OMRE6B2CWZ1X1000PR2
Cod. produttore
E6B2CWZ1X1000PR2
Produttore
OMR
Tipologia:
Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Onda completa
Numero max. di impulsi:
1000
Principio di misura fisico:
Ottico
Uscite segnali dell'encoder rotativo:
A+B+0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di passi per giro:
1000...1000
Numero di giri:
6000...6000
Diametro dell'albero:
5.979...6 mm
Standard per interfacce:
Altro
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP50
Dimensione di costruzione:
40 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di impulsi per giro:
100000...100000
Esecuzione del percorso di trasmissione:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (NEMA):
Altro