pagina iniziale

OMRON - OMRE6B2CWZ1X-236009 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 40 MM 5 VC.C - E6B2CWZ1X-236009

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE6B2CWZ1X-236009 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 40 MM 5 VC.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Encoder incrementale

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Numero max. di impulsi - 2000

  • Principio di misura fisico - Ottico

  • Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B+0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853368753

Codice prodotto

OMRE6B2CWZ1X-236009

Cod. produttore

E6B2CWZ1X-236009

Produttore

OMR

Tipologia:

Encoder incrementale

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Numero max. di impulsi:

2000

Principio di misura fisico:

Ottico

Uscite segnali dell'encoder rotativo:

A+B+0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di passi per giro:

2000...2000

Numero di giri:

6000...6000

Diametro dell'albero:

5.979...6 mm

Standard per interfacce:

Altro

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP50

Dimensione di costruzione:

40 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di impulsi per giro:

100000...100000

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Incrementali diam. 40 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m