OMRON - OMRE6B2CWZ1X-235935 ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 40 MM 5 VC.C - E6B2CWZ1X-235935

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Encoder incrementale
Principio di misura fisico - Ottico
Numero max. di impulsi - 500
Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B+0
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa
Confezione
1 PZ
EAN
4536853368692
Codice prodotto
OMRE6B2CWZ1X-235935
Cod. produttore
E6B2CWZ1X-235935
Produttore
OMR
Tipologia:
Encoder incrementale
Principio di misura fisico:
Ottico
Numero max. di impulsi:
500
Uscite segnali dell'encoder rotativo:
A+B+0
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Onda completa
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Dimensione di costruzione:
40 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Standard per interfacce:
Altro
Numero di giri:
6000...6000
Numero di passi per giro:
500...500
Numero di impulsi per giro:
100000...100000
Diametro dell'albero:
5.979...6 mm
Programmabile:
no
Esecuzione del percorso di trasmissione:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP50
Grado di protezione (NEMA):
Altro