pagina iniziale

OMRON - OMRE6A2CW5C10005M-1 ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V100IMP/G 0.5 - E6A2CW5C10005M-1

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE6A2CW5C10005M-1 ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V100IMP/G 0.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Encoder incrementale

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Numero max. di impulsi - 100

  • Principio di misura fisico - Ottico

  • Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853366490

Codice prodotto

OMRE6A2CW5C10005M-1

Cod. produttore

E6A2CW5C10005M-1

Produttore

OMR

Tipologia:

Encoder incrementale

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Numero max. di impulsi:

100

Principio di misura fisico:

Ottico

Uscite segnali dell'encoder rotativo:

A+B

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di passi per giro:

100...100

Numero di giri:

5000...5000

Diametro dell'albero:

3.988...4 mm

Standard per interfacce:

Altro

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP50

Dimensione di costruzione:

25 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di impulsi per giro:

30000...30000

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali AB NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m