OMRON - OMRE6A2CS5C360-1476 ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V 360IMP/G CA - E6A2CS5C360-1476

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Encoder incrementale
Principio di misura fisico - Ottico
Numero max. di impulsi - 360
Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa
Confezione
1 PZ
EAN
4536853366728
Codice prodotto
OMRE6A2CS5C360-1476
Cod. produttore
E6A2CS5C360-1476
Produttore
OMR
Tipologia:
Encoder incrementale
Principio di misura fisico:
Ottico
Numero max. di impulsi:
360
Uscite segnali dell'encoder rotativo:
A+B
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Onda completa
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Dimensione di costruzione:
25 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Standard per interfacce:
Altro
Numero di giri:
5000...5000
Numero di passi per giro:
360...360
Numero di impulsi per giro:
30000...30000
Diametro dell'albero:
3.988...4 mm
Programmabile:
no
Esecuzione del percorso di trasmissione:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP50
Grado di protezione (NEMA):
Altro