OMRON - OMRE69DF20-12855100 ENCODER- CAVO PROLUNGA 20M+CONN.E6C2-A.E - E69DF20-12855100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Numero di poli - 12
Lunghezza del cavo - 20 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4536853373573
Codice prodotto
OMRE69DF20-12855100
Cod. produttore
E69DF20-12855100
Produttore
OMR
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Numero di poli:
12
Lunghezza del cavo:
20 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Schermato:
sì
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Grado di protezione (IP):
Altro
Tensione nominale:
140 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Resistenza di contatto:
1750 mOhm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...60 °C
Corrente nominale In:
2 A


