pagina iniziale

OMRON - OMRE69DF10-12854900 ENCODER- PROLUNGA PER ENCODER E6C2-A / E - E69DF10-12854900

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE69DF10-12854900 ENCODER- PROLUNGA PER ENCODER E6C2-A / E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 12

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4548583064980

Codice prodotto

OMRE69DF10-12854900

Cod. produttore

E69DF10-12854900

Produttore

OMR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

12

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

sì

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Grado di protezione (IP):

Altro

Tensione nominale:

140 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Resistenza di contatto:

900 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...60 °C

Corrente nominale In:

2 A

Prolunga per encoder E6C2-A / E6C3-A / E6CP / E6F, 10 m