OMRON - OMRE69C68B-10548700 ENCODER- GIUNTI PER ENCODER E6B2 E E6C2- - E69C68B-10548700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro dell'albero - 6...8 mm
Programmabile - no
Grado di protezione (IP) - Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
4536853373603
Codice prodotto
OMRE69C68B-10548700
Cod. produttore
E69C68B-10548700
Produttore
OMR
Tipologia:
Altro
Diametro dell'albero:
6...8 mm
Programmabile:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Materiale del corpo:
Altro


