pagina iniziale

OMRON - OMRE5GCQX1DCM000 TERMOREGOLA-48X24MM.INGR.UNIV..OUT12VCC - E5GCQX1DCM000

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5GCQX1DCM000 TERMOREGOLA-48X24MM.INGR.UNIV..OUT12VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Salvataggio errori possibile - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583505155

Codice prodotto

OMRE5GCQX1DCM000

Cod. produttore

E5GCQX1DCM000

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensione di alimentazione DC:

21.6...26.4 V

Numero contatti di commutazione:

1

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Larghezza:

24 mm

Altezza:

48 mm

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

90 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

48x24 mm, 2 display 4 cifre, ingresso universale, terminali a molla,uscita 12Vc.c, 1 al, 24Vc.a./cc