pagina iniziale

OMRON - OMRE5ENHAA2H-246796 TERMOREGOLA- 48X96MM. 3 DISPLAY. MULTI I - E5ENHAA2H-246796

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5ENHAA2H-246796 TERMOREGOLA- 48X96MM. 3 DISPLAY. MULTI I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648453424

Codice prodotto

OMRE5ENHAA2H-246796

Cod. produttore

E5ENHAA2H-246796

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Numero di circuiti di misura:

1

Salvataggio errori possibile:

no

Reset esterno possibile:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

60 mm

48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 2 allarmi e HB, 2 ing.evento