pagina iniziale

OMRON - OMRE5ECCX4D5M000 TERMOREGOLA-48X96MM.MULTINGRESSO.420MA.4 - E5ECCX4D5M000

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5ECCX4D5M000 TERMOREGOLA-48X96MM.MULTINGRESSO.420MA.4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 21.6...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583091917

Codice prodotto

OMRE5ECCX4D5M000

Cod. produttore

E5ECCX4D5M000

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensione di alimentazione DC:

21.6...26.4 V

Numero di circuiti di misura:

1

Salvataggio errori possibile:

no

Reset esterno possibile:

no

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Campo di misura di resistenza:

0...0 Ohm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Larghezza:

48 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

60 mm

48x96mm, 3 display,multi ingresso,uscita 4..20mA,4 allarmi, Alim. 24Vca/cc