OMRON - OMRE5CNHQ2M5-246793 TERMOREGOLA- 48X48MM. 2 DISPLAY 5 CIFRE. - E5CNHQ2M5-246793

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Salvataggio errori possibile - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4547648452717
Codice prodotto
OMRE5CNHQ2M5-246793
Cod. produttore
E5CNHQ2M5-246793
Produttore
OMR
Numero di circuiti di misura:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Salvataggio errori possibile:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Numero contatti di commutazione:
0
Campo di misura della temperatura:
-200...2300 °C
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
78 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
100...240 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC