pagina iniziale

OMRON - OMRE5CNHC2M5-246794 TERMOREGOLA- 48X48MM. 2 DISPLAY 5 CIFRE. - E5CNHC2M5-246794

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5CNHC2M5-246794 TERMOREGOLA- 48X48MM. 2 DISPLAY 5 CIFRE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648452724

Codice prodotto

OMRE5CNHC2M5-246794

Cod. produttore

E5CNHC2M5-246794

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Numero di circuiti di misura:

1

Salvataggio errori possibile:

no

Reset esterno possibile:

no

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

78 mm

48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0/4..20mA, 2 allarmi