pagina iniziale

OMRON - OMRE5CCRX3A5M000 TERMOREG, E5CC, 48X48, UNIV., 4XSPST - E5CCRX3A5M000

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734266390

Codice prodotto

OMRE5CCRX3A5M000

Cod. produttore

E5CCRX3A5M000

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Numero di circuiti di misura:

1

Salvataggio errori possibile:

no

Reset esterno possibile:

no

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Campo di misura di resistenza:

0...0 Ohm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

73 mm

Termoregolatore digitale E5CC, 48x48 mm, alim. 100...240 Vc.a., controlli ON/OFF e 2-PID, ingresso univ., 4 uscite a relè