OMRON - OMRE5CCQX3A5M000 TERMOREG,E5CC,48X48,UNIV.,1X12VCC+3XSPST - E5CCQX3A5M000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4549734266512
Codice prodotto
OMRE5CCQX3A5M000
Cod. produttore
E5CCQX3A5M000
Produttore
OMR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Numero di circuiti di misura:
1
Salvataggio errori possibile:
no
Reset esterno possibile:
no
Campo di misura della temperatura:
-200...2300 °C
Campo di misura di resistenza:
0...0 Ohm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
73 mm