pagina iniziale

OMRON - OMRE5ANHAA2HBM500AC TERMOREGOLA- 96X96MM. 3 DISPLAY.MULTI IN - E5ANHAA2HBM500AC

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5ANHAA2HBM500AC TERMOREGOLA- 96X96MM. 3 DISPLAY.MULTI IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 85...264 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648451826

Codice prodotto

OMRE5ANHAA2HBM500AC

Cod. produttore

E5ANHAA2HBM500AC

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

85...264 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Numero di circuiti di misura:

1

Salvataggio errori possibile:

no

Reset esterno possibile:

no

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Campo di misura di resistenza:

0...0 Ohm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

79.2 mm

96x96mm, 3 display,multi ingresso,uscita a moduli, 2 allarmi, 2 ingressi evento