pagina iniziale

OMRON - OMRE5ANHAA2H-246791 TERMOREGOLA-96X96MM.INGRUNIV - E5ANHAA2H-246791

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5ANHAA2H-246791 TERMOREGOLA-96X96MM.INGRUNIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Campo di misura di resistenza - 0...0 Ohm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Salvataggio errori possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648451840

Codice prodotto

OMRE5ANHAA2H-246791

Cod. produttore

E5ANHAA2H-246791

Produttore

OMR

Numero di circuiti di misura:

1

Campo di misura di resistenza:

0...0 Ohm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Numero contatti di commutazione:

0

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

79.2 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

96x96mm, 3 display,multi ingresso,uscita a moduli, 2 allarmi, 2 ingressi evento,HBA,SP remoto,uscita ritrasm