pagina iniziale

OMRON - OMRE5ANHAA2H-246764 TERMOREGOLA-48X96MM.INGRUNIV.24V - E5ANHAA2H-246764

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE5ANHAA2H-246764 TERMOREGOLA-48X96MM.INGRUNIV.24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 20.4...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648451901

Codice prodotto

OMRE5ANHAA2H-246764

Cod. produttore

E5ANHAA2H-246764

Produttore

OMR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...26.4 V

Numero di circuiti di misura:

1

Salvataggio errori possibile:

no

Reset esterno possibile:

no

Campo di misura della temperatura:

-200...2300 °C

Campo di misura di resistenza:

0...0 Ohm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

79.2 mm

Termoregolatore PROplus, 1/4 DIN, (96 x 96 mm), 2 uscite opzionali, 2 uscite ausiliarie,1 guasto SSR e rottura riscaldatore, 2 ingressi evento, unità opzion., copriterm., 24 V CA/CC