pagina iniziale

OMRON - OMRE58CIFQ2 TERMOREGOLA- CAVOUSB/PC PER TERMO E5CB - E58CIFQ2

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE58CIFQ2 TERMOREGOLA- CAVOUSB/PC PER TERMO E5CB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione - 38.4 kBit/s

  • Tipo di collegamento lato primario - USB

  • Servizio lato primario - USB

  • Bidirezionale - sì

  • Servizio lato secondario - USB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583020627

Codice prodotto

OMRE58CIFQ2

Cod. produttore

E58CIFQ2

Produttore

OMR

Velocità di trasmissione:

38.4 kBit/s

Tipo di collegamento lato primario:

USB

Servizio lato primario:

USB

Bidirezionale:

sì

Servizio lato secondario:

USB

Tipo di collegamento lato secondario:

Altro

Protezione da sovracorrente:

no

Assorbimento di corrente nominale:

450 mA

Cavo di collegamento USB tra PC e termoregolatori E5CB