pagina iniziale

OMRON - OMRE52ETK31002A SENSORE DI TEMPERATURA PRO, TUBO LISCIO, - E52ETK31002A

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE52ETK31002A SENSORE DI TEMPERATURA PRO, TUBO LISCIO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - -80...1100 °C

  • Lunghezza della sonda - 100 mm

  • Materiale - Altro

  • Lunghezza del cavo di collegamento - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648954754

Codice prodotto

OMRE52ETK31002A

Cod. produttore

E52ETK31002A

Produttore

OMR

Intervallo di misura:

-80...1100 °C

Lunghezza della sonda:

100 mm

Materiale:

Altro

Lunghezza del cavo di collegamento:

2 m

Sensore di temperatura Pro, tubo liscio, termocoppia K, diam. 3, 100 mm, INCONEL 600, precablato con cavo da 2 m con capicorda