OMRON - OMRE52ELP61002A SENSORE DI TEMPERATURA PRO. TUBO LISCIO. - E52ELP61002A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Spina
Intervallo di misura - 0...400 °C
Materiale - Acciaio inossidabile
Lunghezza della sonda - 100 mm
Lunghezza del cavo di collegamento - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
4547648954822
Codice prodotto
OMRE52ELP61002A
Cod. produttore
E52ELP61002A
Produttore
OMR
Tipologia:
Spina
Intervallo di misura:
0...400 °C
Materiale:
Acciaio inossidabile
Lunghezza della sonda:
100 mm
Lunghezza del cavo di collegamento:
2 m
Sensore di temperatura Pro, tubo liscio, PT100, classe B, diam. 6, 100, SUS 304, precablato con cavo di 2 m con estremità aperte


