pagina iniziale

OMRON - OMRE3ZR81M1TJIL303M SENSORE FOTOELETTRICO, CATARIFRANGENTE, - E3ZR81M1TJIL303M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3ZR81M1TJIL303M SENSORE FOTOELETTRICO, CATARIFRANGENTE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 4000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Distanza di commutazione nominale - 4000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583793170

Codice prodotto

OMRE3ZR81M1TJIL303M

Cod. produttore

E3ZR81M1TJIL303M

Produttore

OMR

Max. distanza di commutazione:

4000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Distanza di commutazione nominale:

4000 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Con riflettore:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con funzione tempo:

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Procedura di impostazione:

Parametrizzazione

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Distanza del riflettore min.:

100 mm

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tempo di reazione:

1 ms

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Diametro del sensore:

-8888 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

10.8 mm

Altezza del sensore:

32.2 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Portata del campo di protezione:

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

-8888 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Sensore fotoelettrico, catarifrangente, 4 m, CC, PNP, connettore volante M12, IO-link, COM 3