pagina iniziale

OMRON - OMRE3ZMV812M-242983 SENSORE- MIN.ACCIAIO LETT.TACCHE PNP CAV - E3ZMV812M-242983

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3ZMV812M-242983 SENSORE- MIN.ACCIAIO LETT.TACCHE PNP CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648445320

Codice prodotto

OMRE3ZMV812M-242983

Cod. produttore

E3ZMV812M-242983

Produttore

OMR

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Con funzione di soppressione:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza del sensore:

10.8 mm

Altezza del sensore:

32.2 mm

Lunghezza del sensore:

21 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Procedura di impostazione:

Teach-In

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Altro

Corrente a vuoto:

20 mA

Tipo di luce:

Luce bianca

Con collegamento del conduttore ottico:

no

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Ampiezza di emissione nominale:

12 mm

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Temperatura ambiente:

-40...60 °C

Con obiettivo intercambiabile:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Materiale del nucleo fibra ottica:

Plastica

Con funzione tempo:

no

Numero AWG:

24

Miniatura acciaio cc radiali lettori di tacche LED bianco 12mm PNP cavo 2 metri