OMRON - OMRE3ZMT86-22348600 SENSORE- MIN.ACCIAIO SBARR.15M PNP CON.M - E3ZMT86-22348600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. distanza di commutazione - 15 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
4547648235815
Codice prodotto
OMRE3ZMT86-22348600
Cod. produttore
E3ZMT86-22348600
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. distanza di commutazione:
15 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
10.8 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
21 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Tempo di reazione:
1 ms
Altezza del sensore:
32.2 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Lunghezza d'onda del sensore:
870 nm