pagina iniziale

OMRON - OMRE3ZMR812M-223481 SENSORE- MIN.ACCIAIO RIFLES.POL.4MNPNCAV - E3ZMR812M-223481

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3ZMR812M-223481 SENSORE- MIN.ACCIAIO RIFLES.POL.4MNPNCAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Distanza di commutazione nominale - 100 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 4000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648235761

Codice prodotto

OMRE3ZMR812M-223481

Cod. produttore

E3ZMR812M-223481

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Distanza di commutazione nominale:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

4000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

10.8 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

21 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tempo di reazione:

1 ms

Altezza del sensore:

33 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Miniatura acciaio cc radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m