OMRON - OMRE3ZMLS86X SENSORE- MIN.ACCIAIO REFLEXBGS100MPNNCON - E3ZMLS86X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Distanza di commutazione nominale - 100 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4547648279765
Codice prodotto
OMRE3ZMLS86X
Cod. produttore
E3ZMLS86X
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Distanza di commutazione nominale:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Intervallo di regolazione:
10...100 mm
Distanza operativa:
10...100 mm
Con riflettore:
no
Max. distanza di commutazione:
100 mm
Procedura di impostazione:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Triangolazione:
Dissolvenza sullo sfondo
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Forma della scatola:
Blocco
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Larghezza del sensore:
10.8 mm
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 0
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Materiale del corpo:
Metallo
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Lunghezza del sensore:
21 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Tempo di reazione:
1 ms
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Diametro del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
32.2 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
-8888 mA
Distanza del riflettore min.:
10 mm
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Portata del campo di protezione:
-8888 m
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
1
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
-8888 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Classe di protezione laser:
Senza
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Numero AWG:
24
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no


