OMRON - OMRE3ZD82M1J03M SENSORE- MIN.C.C.RAD.REFLEX 0.1M PNP CAV - E3ZD82M1J03M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza operativa - 0...1000 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4547648676229
Codice prodotto
OMRE3ZD82M1J03M
Cod. produttore
E3ZD82M1J03M
Produttore
OMR
Distanza operativa:
0...1000 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Max. distanza di commutazione:
1000 mm
Messaggio di pre-guasto:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Con funzione tempo:
no
Forma della scatola:
Blocco
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
-8888 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Distanza del riflettore min.:
-8888 mm
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Portata del campo di protezione:
-8888 m
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza del sensore:
10.8 mm
Altezza del sensore:
32.2 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
-8888 mA
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
-8888 V
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Classe di protezione laser:
Senza
Lunghezza d'onda del sensore:
860 nm
Numero AWG:
23
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V