pagina iniziale

OMRON - OMRE3XZV112M AMPLIFICATORE IN FIBRA, DOPPIO DISPLAY D - E3XZV112M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3XZV112M AMPLIFICATORE IN FIBRA, DOPPIO DISPLAY D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Ampiezza di emissione nominale - -8888 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734673792

Codice prodotto

OMRE3XZV112M

Cod. produttore

E3XZV112M

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Ampiezza di emissione nominale:

-8888 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Con funzione di soppressione:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

36.5 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

75 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Visualizzazione:

Digitale

Procedura di impostazione:

Teach-In

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Altro

Corrente a vuoto:

0.1 mA

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Materiale del nucleo fibra ottica:

Plastica

Con funzione tempo:

sì

Numero AWG:

26

Amplificatore in fibra, doppio display digitale, smart tuning, NPN, uscita singola, cavo 2 m