pagina iniziale

OMRON - OMRE3XNA14V SENSORE- AMPLI FIBRE MANUALE IP66 NPNCON - E3XNA14V

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3XNA14V SENSORE- AMPLI FIBRE MANUALE IP66 NPNCON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V

  • Corrente d'uscita max. - 50 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648358866

Codice prodotto

OMRE3XNA14V

Cod. produttore

E3XNA14V

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Corrente d'uscita max.:

50 mA

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

1

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Con funzione di soppressione:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Frequenza di commutazione:

2500 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

12 mm

Altezza dell'amplificatore:

33 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

92.5 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Visualizzazione:

Visualizzazione a barre

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Altro

Corrente a vuoto:

35 mA

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Materiale del nucleo fibra ottica:

Plastica

Con funzione tempo:

Numero AWG:

24

Unità manuale IP66 per fibra ottica cc NPN impulso-luce/buio connettore M8