OMRON - OMRE3XNA112MOMS-239 SENSORE- AMPLI X FIBRE MANUALE NPN CAVO2 - E3XNA112MOMS-239

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V
Corrente d'uscita max. - 50 mA
Grado di protezione (IP) - IP50
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4536854689857
Codice prodotto
OMRE3XNA112MOMS-239
Cod. produttore
E3XNA112MOMS-239
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Corrente d'uscita max.:
50 mA
Grado di protezione (IP):
IP50
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
1
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Con funzione di soppressione:
no
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 0
Frequenza di commutazione:
2500 Hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
31.5 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
67.3 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Visualizzazione:
Visualizzazione a barre
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Forma della scatola:
Blocco
Classe di protezione laser:
Altro
Corrente a vuoto:
35 mA
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Materiale del nucleo fibra ottica:
Plastica
Con funzione tempo:
sì
Numero AWG:
24