OMRON - OMRE3TST242M-224649 SENSORE-MINI.SBARR.0.3M PNP IMP.BUIO CAV - E3TST242M-224649

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione nominale - 300 mm
Corrente d'uscita max. - 50 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10.8...26.4 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4536854914096
Codice prodotto
OMRE3TST242M-224649
Cod. produttore
E3TST242M-224649
Produttore
OMR
Distanza di commutazione nominale:
300 mm
Corrente d'uscita max.:
50 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10.8...26.4 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. distanza di commutazione:
300 mm
Con riflettore:
no
Con funzione tempo:
no
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente e ricevitore
Max. angolo di apertura:
20 °
Messaggio di pre-guasto:
no
Forma della scatola:
Blocco
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 0
Con altra uscita analogica:
no
Procedura di impostazione:
Altro
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Classe di protezione laser:
Senza
Portata del campo di protezione:
0.3 m
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza del sensore:
7 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
14.6 mm
Lunghezza del sensore:
9.5 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione al buio
Materiale del corpo:
Plastica
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
-8888 mA
Distanza del riflettore min.:
-8888 mm
Tempo di reazione:
1 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
-8888 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Numero AWG:
27
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Con blocco del riavvio:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro