pagina iniziale

OMRON - OMRE3TST142M-130099 SENSORE- MINI C.C. SBARR.1M PNP CAVO2M - E3TST142M-130099

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3TST142M-130099 SENSORE- MINI C.C. SBARR.1M PNP CAVO2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente e ricevitore

  • Max. angolo di apertura - 20 °

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Distanza di commutazione nominale - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854366338

Codice prodotto

OMRE3TST142M-130099

Cod. produttore

E3TST142M-130099

Produttore

OMR

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Max. angolo di apertura:

20 °

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Distanza di commutazione nominale:

1000 mm

Max. distanza di commutazione:

1000 mm

Corrente d'uscita max.:

50 mA

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altro

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

7 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

14.6 mm

Lunghezza del sensore:

9.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Distanza del riflettore min.:

-8888 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

1 ms

Portata del campo di protezione:

1 m

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

-8888 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10.8...26.4 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Numero AWG:

27

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Mini cc sbarramento 1 m PNP Impulso-buio montaggio cavo laterale 2 m