pagina iniziale

OMRON - OMRE3SCL15M SENSORE- SENSORE FOTOELETTRICO. BGS. 5-2 - E3SCL15M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3SCL15M SENSORE- SENSORE FOTOELETTRICO. BGS. 5-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Distanza di commutazione nominale - 200 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648357425

Codice prodotto

OMRE3SCL15M

Cod. produttore

E3SCL15M

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Distanza di commutazione nominale:

200 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Intervallo di regolazione:

40...200 mm

Distanza operativa:

5...200 mm

Con riflettore:

no

Max. distanza di commutazione:

200 mm

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Triangolazione:

Dissolvenza sullo sfondo

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Larghezza del sensore:

15.4 mm

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Lunghezza del sensore:

40 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Tempo di reazione:

1 ms

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

43.7 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Distanza del riflettore min.:

40 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Portata del campo di protezione:

-8888 m

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

-8888 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Lunghezza d'onda del sensore:

700 nm

Numero AWG:

24

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Sensore fotoelettrico, BGS, 5-200 mm, NPN / PNP, cavo da 5 m